KNIPEX - Pince à becs courts et plats - 140mm - Gainage bi-matière - Tête polie - 2002140SB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 140 mm

  • isolé - Non

  • finition de la poignée - 2 composant

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • certifié ESD - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773010760

Réf. Sonepar

07579301076

Réf. Fournisseur

2002140SB

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur totale:

140 mm

isolé:

Non

finition de la poignée:

2 composant

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

certifié ESD:

Non

traitement de la surface:

autre

Pince à becs courts et plats - 140mm - Gainage bi-matière - Tête polie - Becs plats, courts et larges - Intérieur des mâchoires strié - Acier à outils spécial, forgé, trempé à l?huile.