KNIPEX - Pince à becs courts et plats - 160mm - Bi-matière - Chromée - 1000V - 2006160

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 160 mm

  • longueur de mâchoire - 30 mm

  • isolé - Oui

  • revêtement de la poignée - poignée en plastique

  • finition de la poignée - 2 composant

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773033783

Réf. Sonepar

07579303378

Réf. Fournisseur

2006160

Marque

KNIPEX

longueur totale:

160 mm

longueur de mâchoire:

30 mm

isolé:

Oui

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

finition de la poignée:

2 composant

largeur de tête:

17 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

certifié ESD:

Non

avec protection contre les chocs:

Non

traitement de la surface:

autre

poids:

176 g

Pince à becs courts et plats - 160mm - Gainage bi-matière - Chromée - 1000V - Becs plats, courts et larges - Intérieur des mâchoires strié - Acier à outils spécial, forgé, trempé à l’huile.

Les Atouts de l'article:

Becs plats, courts et larges. Intérieur des mâchoires strié. Acier à outils spécial, forgé, trempé à l’huile.