KNIPEX - Pince à becs courts et plats - 180mm - Gainage PVC Atramentisée noire Tête polie - 2001180

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 180 mm

  • longueur de mâchoire - 35 mm

  • isolé - Non

  • revêtement de la poignée - plastifié

  • finition de la poignée - 1 composant

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773042440

Réf. Sonepar

07579304244

Réf. Fournisseur

2001180

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur totale:

180 mm

longueur de mâchoire:

35 mm

isolé:

Non

revêtement de la poignée:

plastifié

finition de la poignée:

1 composant

largeur de tête:

19 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

certifié ESD:

Non

avec protection contre les chocs:

Non

traitement de la surface:

autre

poids:

185 g

Pince à becs courts et plats - 180mm - Gainage PVC - Atramentisée noire - Tête polie - Becs plats, courts et larges - Intérieur des mâchoires strié - Acier à outils spécial, forgé, trempé à l’huile.

Les Atouts de l'article:

Becs plats, courts et larges. Intérieur des mâchoires strié. Acier à outils spécial, forgé, trempé à l’huile.