KNIPEX - Pince à becs courts et ronds - 140mm - Bi-matière Atramentisée noire Tête polie - 2202140
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 140 mm
longueur de mâchoire - 28 mm
isolé - Non
revêtement de la poignée - poignée en plastique
finition de la poignée - 2 composant
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773043430
Réf. Sonepar
07579304343
Réf. Fournisseur
2202140
Marque
KNIPEX
longueur:
140 mm
longueur de mâchoire:
28 mm
isolé:
Non
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
finition de la poignée:
2 composant
largeur de tête:
16.5 mm
hauteur de tête:
9.5 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
traitement de la surface:
autre
avec protection contre les chocs:
Non
certifié ESD:
Non
poids:
129 g
Les Atouts de l'article:
Becs ronds et courts. Finement polis. Pour plier les œillets. Acier à outils spécial, forgé, trempé à l’huile.


