Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Pince à becs courts et ronds - 140mm - Bi-matière - Chromée - Pointes lisses - 2205140

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 140 mm

  • longueur de mâchoire - 28 mm

  • isolé - Non

  • revêtement de la poignée - poignée en plastique

  • finition de la poignée - 2 composant

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773042891

Réf. Sonepar

07579304289

Réf. Fournisseur

2205140

Marque

KNIPEX

longueur:

140 mm

longueur de mâchoire:

28 mm

isolé:

Non

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

finition de la poignée:

2 composant

largeur de tête:

16.5 mm

hauteur de tête:

9.5 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

traitement de la surface:

autre

avec protection contre les chocs:

Non

certifié ESD:

Non

poids:

127 g

Pince à becs courts et ronds - 140mm - Gainage bi-matière - Chromée - Pointes lisses - Pour plier les œillets - Becs ronds et courts - Finement polis - Pointes lisses - Acier à outils spécial, forgé, trempé à l’huile.

Les Atouts de l'article:

Becs ronds et courts. Finement polis. Pour plier les œillets. Acier à outils spécial, forgé, trempé à l’huile.