KNIPEX - Pince à becs courts et ronds 140mm Gainage PVC Atramentisée noire Tête polie SC - 2201140SB

KNIPEX WERK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 140 mm

  • longueur de mâchoire - 28 mm

  • isolé - Non

  • revêtement de la poignée - plastifié

  • finition de la poignée - 1 composant

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773010784

Réf. Sonepar

07579301078

Réf. Fournisseur

2201140SB

Marque

KNIPEX

longueur:

140 mm

longueur de mâchoire:

28 mm

isolé:

Non

revêtement de la poignée:

plastifié

finition de la poignée:

1 composant

largeur de tête:

16.5 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

traitement de la surface:

autre

avec protection contre les chocs:

Non

certifié ESD:

Non

poids:

122 g

Pince à becs courts et ronds - 140mm - Gainage PVC - Atramentisée noire - Tête polie - Pour plier les œillets - Becs ronds et courts - Finement polis - Pointes lisses - Acier à outils spécial, forgé, trempé à l’huile - Sur carte.

Les Atouts de l'article:

Becs ronds et courts. Finement polis. Pour plier les œillets. Acier à outils spécial, forgé, trempé à l’huile.