KNIPEX - Pince à becs courts et ronds - 160mm - Bi-matière Atramentisée noire Tête polie - 2202160

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 160 mm

  • longueur de mâchoire - 30 mm

  • isolé - Non

  • revêtement de la poignée - poignée en plastique

  • finition de la poignée - 2 composant

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773023173

Réf. Sonepar

07579302317

Réf. Fournisseur

2202160

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur:

160 mm

longueur de mâchoire:

30 mm

isolé:

Non

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

finition de la poignée:

2 composant

largeur de tête:

18 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

traitement de la surface:

autre

avec protection contre les chocs:

Non

certifié ESD:

Non

poids:

170 g

Pince à becs courts et ronds - 160mm - Gainage bi-matière - Atramentisée noire - Tête polie - Pour plier les œillets - Becs ronds et courts - Finement polis - Pointes lisses - Acier à outils spécial, forgé, trempé à l’huile.

Les Atouts de l'article:

Becs ronds et courts. Finement polis. Pour plier les œillets. Acier à outils spécial, forgé, trempé à l’huile.