Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Pince à becs demi-ronds 140mm avec tranchant (Dureté 61HRC) - Bi-matière - SC - 2502140SB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 140 mm

  • longueur de mâchoire - 42 mm

  • isolé - Non

  • revêtement de la poignée - poignée en plastique

  • finition de la poignée - 2 composant

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773010821

Réf. Sonepar

07579301082

Réf. Fournisseur

2502140SB

Marque

KNIPEX

longueur totale:

140 mm

longueur de mâchoire:

42 mm

isolé:

Non

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

finition de la poignée:

2 composant

largeur de tête:

15 mm

hauteur de tête:

2 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

certifié ESD:

Non

avec protection contre les chocs:

Non

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

poids:

131 g

traitement des surfaces:

sablé

Pince à becs demi-ronds 140mm avec tranchant (Dureté 61HRC) - Bi-matière - Prise et coupe de précision - Mâchoires demi-rondes, longues et effilées - Intérieur des mâchoires strié - Avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs - SC

Les Atouts de l'article:

Mâchoires demi-rondes, longues et effilées. Convient pour les travaux nécessitant une prise et une coupe de précision. Intérieur des mâchoires strié. Avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 61 HRC. Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.