KNIPEX - Pince à becs demi-ronds 160mm avec tranchant (61HRC) - Bi-matière Chromée 1000V - 2506160

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - droit

  • longueur - 160 mm

  • longueur de mâchoire - 50 mm

  • isolé - Oui

  • finition de la poignée - 2 composant

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773033806

Réf. Sonepar

07579303380

Réf. Fournisseur

2506160

Réf. Commerciale

KNIPEX

forme:

droit

longueur:

160 mm

longueur de mâchoire:

50 mm

isolé:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

forme de compression:

autre

poids:

146 g

largeur de tête:

16.5 mm

avec pince de côté:

Oui

forgé:

Oui

adapté à la fibre de verre:

Non

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

avec protection contre les chocs:

Non

avec fonction de dénudage:

Non

certifié ESD:

Non

avec coupe-fil:

Non

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

surface de préhension:

denté

Pince à becs demi-ronds 160mm avec tranchant (61HRC) - Bi-matière - Chromée - 1000V - Prise et coupe de précision - Mâchoires demi-rondes, longues et effilées - Intérieur des mâchoires strié - Avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs