KNIPEX - Pince à becs demi-ronds 160mm avec tranchant (61HRC) - Bi-matière - Chromée - SC - 2505160SB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 160 mm
longueur de mâchoire - 50 mm
isolé - Non
revêtement de la poignée - poignée en plastique
finition de la poignée - 2 composant
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773010869
Réf. Sonepar
07579301086
Réf. Fournisseur
2505160SB
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur totale:
160 mm
longueur de mâchoire:
50 mm
isolé:
Non
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
finition de la poignée:
2 composant
largeur de tête:
16.5 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
certifié ESD:
Non
avec protection contre les chocs:
Non
traitement de la surface:
autre
poids:
166 g
Les Atouts de l'article:
Mâchoires demi-rondes, longues et effilées. Convient pour les travaux nécessitant une prise et une coupe de précision. Intérieur des mâchoires strié. Avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 61 HRC. Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.