KNIPEX - Pince à becs demi-ronds 160mm avec tranchant (Dureté 61HRC) - Bi-matière - SC - 2502160SB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - droit
longueur de mâchoire - 50 mm
isolé - Non
finition de la poignée - 2 composant
forme de compression - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773010852
Réf. Sonepar
07579301085
Réf. Fournisseur
2502160SB
Marque
KNIPEX
forme:
droit
longueur de mâchoire:
50 mm
isolé:
Non
finition de la poignée:
2 composant
forme de compression:
autre
largeur de tête:
16.5 mm
adapté à la fibre de verre:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
avec fonction de dénudage:
Non
certifié ESD:
Non
avec coupe-fil:
Non
traitement de la surface:
autre
Les Atouts de l'article:
Mâchoires demi-rondes, longues et effilées. Convient pour les travaux nécessitant une prise et une coupe de précision. Intérieur des mâchoires strié. Avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 61 HRC. Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.


