Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Pince à becs demi-ronds 160mm avec tranchant (Dureté 61HRC) - Gainage bi-matière - 2502160

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - droit

  • longueur - 160 mm

  • longueur de mâchoire - 50 mm

  • isolé - Non

  • finition de la poignée - 2 composant

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773023166

Réf. Sonepar

07579302316

Réf. Fournisseur

2502160

Marque

KNIPEX

forme:

droit

longueur:

160 mm

longueur de mâchoire:

50 mm

isolé:

Non

finition de la poignée:

2 composant

forme de compression:

autre

largeur de tête:

16.5 mm

adapté à la fibre de verre:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

avec fonction de dénudage:

Non

certifié ESD:

Non

avec coupe-fil:

Non

traitement de la surface:

autre

Pince à becs demi-ronds 160mm avec tranchant (Dureté 61HRC) - Gainage bi-matière - Prise et coupe de précision - Mâchoires demi-rondes, longues et effilées - Intérieur des mâchoires strié - Avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs.

Les Atouts de l'article:

Mâchoires demi-rondes, longues et effilées. Convient pour les travaux nécessitant une prise et une coupe de précision. Intérieur des mâchoires strié. Avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 61 HRC. Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.