KNIPEX - Pince à becs demi-ronds 160mm avec tranchant (Dureté 61HRC) - Gainage PVC - 2501160
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur totale - 160 mm
longueur de mâchoire - 50 mm
isolé - Non
revêtement de la poignée - plastifié
finition de la poignée - 1 composant
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773033912
Réf. Sonepar
07579303391
Réf. Fournisseur
2501160
Marque
KNIPEX
longueur totale:
160 mm
longueur de mâchoire:
50 mm
isolé:
Non
revêtement de la poignée:
plastifié
finition de la poignée:
1 composant
largeur de tête:
16.5 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
certifié ESD:
Non
avec protection contre les chocs:
Non
traitement de la surface:
autre
poids:
115 g
Les Atouts de l'article:
Mâchoires demi-rondes, longues et effilées. Convient pour les travaux nécessitant une prise et une coupe de précision. Intérieur des mâchoires strié. Avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 61 HRC. Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.


