Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Pince à becs demi-ronds 160mm avec tranchant (Dureté 61HRC) - Gainage PVC - SC - 2501160SB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 160 mm

  • longueur de mâchoire - 50 mm

  • isolé - Non

  • revêtement de la poignée - plastifié

  • finition de la poignée - 1 composant

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773010845

Réf. Sonepar

07579301084

Réf. Fournisseur

2501160SB

Marque

KNIPEX

longueur totale:

160 mm

longueur de mâchoire:

50 mm

isolé:

Non

revêtement de la poignée:

plastifié

finition de la poignée:

1 composant

largeur de tête:

16.5 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

certifié ESD:

Non

avec protection contre les chocs:

Non

traitement de la surface:

autre

poids:

135 g

Pince à becs demi-ronds 160mm avec tranchant (Dureté 61HRC) - Gainage PVC - Prise et une coupe de précision - Mâchoires demi-rondes, longues et effilées - Intérieur des mâchoires strié - Avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs - SC

Les Atouts de l'article:

Mâchoires demi-rondes, longues et effilées. Convient pour les travaux nécessitant une prise et une coupe de précision. Intérieur des mâchoires strié. Avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 61 HRC. Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.