KNIPEX - Pince à becs demi-ronds 160mm coudés 40° - Tranchant (61HRC) - Gainage PVC - SC - 2521160SB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - coudé/galbé
longueur totale - 160 mm
longueur - 160 mm
longueur de mâchoire - 50 mm
longueur de mâchoire - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773012436
Réf. Sonepar
07579301243
Réf. Fournisseur
2521160SB
Réf. Commerciale
KNIPEX
forme:
coudé/galbé
longueur totale:
160 mm
longueur:
160 mm
longueur de mâchoire:
50 mm
longueur de mâchoire:
50 mm
isolé:
Non
isolé:
Non
finition de la poignée:
1 composant
finition de la poignée:
1 composant
largeur de tête:
16.5 mm
forme de compression:
autre
poids:
134 g
largeur de tête:
16.5 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
certifié ESD:
Non
avec protection contre les chocs:
Non
forgé:
Oui
traitement de la surface:
autre
adapté à la fibre de verre:
Non
finition avec peu d'étincelles:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
avec fonction de dénudage:
Non
avec coupe-fil:
Non
revêtement de la poignée:
plastifié
surface de préhension:
denté
Les Atouts de l'article:
Mâchoires demi-rondes, longues et effilées. Convient pour les travaux nécessitant une prise et une coupe de précision. Intérieur des mâchoires strié. Avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 61 HRC. Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.