KNIPEX - Pince à becs demi-ronds 200mm avec tranchant (Dureté 61HRC) - Bi-matière - SC - 2612200SB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - droit

  • longueur de mâchoire - 73 mm

  • isolé - Non

  • finition de la poignée - 1 composant

  • forme de compression - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773010883

Réf. Sonepar

07579301088

Réf. Fournisseur

2612200SB

Réf. Commerciale

KNIPEX

forme:

droit

longueur de mâchoire:

73 mm

isolé:

Non

finition de la poignée:

1 composant

forme de compression:

autre

largeur de tête:

18 mm

adapté à la fibre de verre:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

avec fonction de dénudage:

Non

certifié ESD:

Non

avec coupe-fil:

Non

traitement de la surface:

autre

Pince à becs demi-ronds 200mm avec tranchant (Dureté 61HRC) - Gainage bi-matière - Pointes de précision flexibles et supportant la torsion - Mâchoires demi-rondes, longues et effilées - Avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs - SC

Les Atouts de l'article:

Mâchoires demi-rondes, longues et effilées. Pointes de précision flexibles et supportant la torsion. Convient pour les travaux nécessitant une prise et une coupe de précision. Avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 61 HRC. Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.