KNIPEX - Pince à becs demi-ronds 200mm avec tranchant - Gainage surmoulé -Isolée 1000V - 2617200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 200 mm
longueur de mâchoire - 73 mm
isolé - Oui
revêtement de la poignée - plastifié
finition de la poignée - 1 composant
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773016069
Réf. Sonepar
07579301606
Réf. Fournisseur
2617200
Marque
KNIPEX
longueur totale:
200 mm
longueur de mâchoire:
73 mm
isolé:
Oui
revêtement de la poignée:
plastifié
finition de la poignée:
1 composant
largeur de tête:
18 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
certifié ESD:
Non
avec protection contre les chocs:
Non
traitement de la surface:
autre
poids:
212 g
Les Atouts de l'article:
Mâchoires demi-rondes, longues et effilées. Pointes de précision flexibles et supportant la torsion. Convient pour les travaux nécessitant une prise et une coupe de précision. Avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 61 HRC. Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.


