KNIPEX - Pince à becs demi-ronds 200mm coudés 40° avec tranchant - Bi-matière - Chromée - 2622200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - coudé/galbé
longueur de mâchoire - 73 mm
isolé - Non
finition de la poignée - 1 composant
forme de compression - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773023135
Réf. Sonepar
07579302313
Réf. Fournisseur
2622200
Réf. Commerciale
KNIPEX
forme:
coudé/galbé
longueur de mâchoire:
73 mm
isolé:
Non
finition de la poignée:
1 composant
forme de compression:
autre
largeur de tête:
18 mm
adapté à la fibre de verre:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
avec fonction de dénudage:
Non
certifié ESD:
Non
avec coupe-fil:
Non
traitement de la surface:
autre
Les Atouts de l'article:
Mâchoires demi-rondes, longues et effilées. Pointes de précision flexibles et supportant la torsion. Convient pour les travaux nécessitant une prise et une coupe de précision. Avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 61 HRC. Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.