KNIPEX - Pince à becs demi-ronds 200mm coudés 40° avec tranchant - Gainage PVC - 2621200

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 200 mm

  • longueur de mâchoire - 73 mm

  • isolé - Non

  • revêtement de la poignée - plastifié

  • finition de la poignée - 1 composant

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773022848

Réf. Sonepar

07579302284

Réf. Fournisseur

2621200

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur totale:

200 mm

longueur de mâchoire:

73 mm

isolé:

Non

revêtement de la poignée:

plastifié

finition de la poignée:

1 composant

largeur de tête:

18 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

certifié ESD:

Non

avec protection contre les chocs:

Non

traitement de la surface:

autre

poids:

171 g

Pince à becs demi-ronds 200mm coudés 40° avec tranchant - Gainage PVC - Pointes de précision flexibles et supportant la torsion - Mâchoires demi-rondes, longues et effilées - Avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs