KNIPEX - Pince à becs demi-ronds 200mm coudés - Chromée - Gainage surmoulé - Isolée 1000V - 2627200

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 200 mm

  • longueur de mâchoire - 73 mm

  • isolé - Oui

  • revêtement de la poignée - plastifié

  • finition de la poignée - 1 composant

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773016090

Réf. Sonepar

07579301609

Réf. Fournisseur

2627200

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur totale:

200 mm

longueur de mâchoire:

73 mm

isolé:

Oui

revêtement de la poignée:

plastifié

finition de la poignée:

1 composant

largeur de tête:

18 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

certifié ESD:

Non

avec protection contre les chocs:

Non

traitement de la surface:

autre

poids:

220 g

Pince à becs demi-ronds 200mm coudés à 40° - Gainage Surmoulé - Isolée 1000V - Chromée - Pointes eff flexibles supportant la torsion - Mâchoires demi-rondes, longues effilées - Avec tranchant pour fils doux, mi-durs et durs