KNIPEX - Pince à becs, extra longue 280mm - Coudée 45° - Tête polie - Gainée PVC - SC - 2881280SB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 280 mm
longueur de mâchoire - 70 mm
isolé - Non
revêtement de la poignée - plastifié
finition de la poignée - 1 composant
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773080886
Réf. Sonepar
07579308088
Réf. Fournisseur
2881280SB
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur totale:
280 mm
longueur de mâchoire:
70 mm
isolé:
Non
revêtement de la poignée:
plastifié
finition de la poignée:
1 composant
largeur de tête:
20 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
certifié ESD:
Non
avec protection contre les chocs:
Non
traitement de la surface:
autre
poids:
250 g