KNIPEX - Pince à becs, extra longue 280mm - Droite - Tête polie - Gainée PVC - SC - 2871280SB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 280 mm
longueur de mâchoire - 76.5 mm
isolé - Non
revêtement de la poignée - plastifié
finition de la poignée - 1 composant
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773080879
Réf. Sonepar
07579308087
Réf. Fournisseur
2871280SB
Marque
KNIPEX
longueur totale:
280 mm
longueur de mâchoire:
76.5 mm
isolé:
Non
revêtement de la poignée:
plastifié
finition de la poignée:
1 composant
largeur de tête:
20 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
certifié ESD:
Non
avec protection contre les chocs:
Non
traitement de la surface:
autre
poids:
250 g
Les Atouts de l'article:
Pour travaux de préhension, d’ajustage et de montage dans des endroits difficiles d’accès grâce à sa forme élancée très longue. Saisie, maintien et guidage aisé et en toute sécurité de petits tuyaux de cuivre, vis et câbles ainsi que d’autres pièces rondes par ébavurage fraisé à faces lisses. Serre-tubes denté pour saisie de pièces rondes. Convient particulièrement aux travaux à exécuter dans l’automobile (dans le compartiment moteur, par exemple), le montage et la mécanique. Outil élancé et néanmoins robuste. Forgé en acier à outil spécial, trempé à l‘huile.


