KNIPEX - Pince à becs longs avec becs demi-ronds 140mm - Gainage PVC - Chromée - 3023140
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 140 mm
longueur de mâchoire - 42 mm
isolé - Non
revêtement de la poignée - plastifié
finition de la poignée - 1 composant
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773016373
Réf. Sonepar
07579301637
Réf. Fournisseur
3023140
Marque
KNIPEX
longueur totale:
140 mm
longueur de mâchoire:
42 mm
isolé:
Non
revêtement de la poignée:
plastifié
finition de la poignée:
1 composant
largeur de tête:
15 mm
hauteur de tête:
8 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
certifié ESD:
Non
avec protection contre les chocs:
Non
traitement de la surface:
autre
poids:
95 g
Les Atouts de l'article:
Très robuste et résistant à l'usure. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.


