Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Pince à becs longs avec becs demi-ronds 140mm - Gainage PVC - Tête polie - SC - 3021140SB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 140 mm

  • longueur de mâchoire - 42 mm

  • isolé - Non

  • revêtement de la poignée - plastifié

  • finition de la poignée - 1 composant

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773010968

Réf. Sonepar

07579301096

Réf. Fournisseur

3021140SB

Marque

KNIPEX

longueur totale:

140 mm

longueur de mâchoire:

42 mm

isolé:

Non

revêtement de la poignée:

plastifié

finition de la poignée:

1 composant

largeur de tête:

15 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

certifié ESD:

Non

avec protection contre les chocs:

Non

traitement de la surface:

autre

poids:

117 g

Pince à becs longs avec becs demi-ronds 140mm - Gainage PVC - Tête polie - Très robuste et résistant à l'usure - Plusieurs formes de becs disponibles - Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile - Sur carte.

Les Atouts de l'article:

Très robuste et résistant à l'usure. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.