KNIPEX - Pince à becs longs avec becs demi-ronds 160mm - Gainage bi-matière - Chromée - 3025160
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 160 mm
longueur de mâchoire - 50 mm
isolé - Non
revêtement de la poignée - poignée en plastique
finition de la poignée - 2 composant
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773035060
Réf. Sonepar
07579303506
Réf. Fournisseur
3025160
Marque
KNIPEX
longueur totale:
160 mm
longueur de mâchoire:
50 mm
isolé:
Non
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
finition de la poignée:
2 composant
largeur de tête:
16.5 mm
hauteur de tête:
9.5 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
certifié ESD:
Non
avec protection contre les chocs:
Non
traitement de la surface:
autre
poids:
151 g
Les Atouts de l'article:
Très robuste et résistant à l'usure. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.


