KNIPEX - Pince à becs longs avec becs plats 160mm - Bi-matière - Chromée - 1000V - SC - 3016160SB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 160 mm

  • longueur de mâchoire - 46.5 mm

  • isolé - Oui

  • revêtement de la poignée - poignée en plastique

  • finition de la poignée - 2 composant

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773029861

Réf. Sonepar

07579302986

Réf. Fournisseur

3016160SB

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur totale:

160 mm

longueur de mâchoire:

46.5 mm

isolé:

Oui

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

finition de la poignée:

2 composant

largeur de tête:

16.5 mm

hauteur de tête:

9.5 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

certifié ESD:

Non

avec protection contre les chocs:

Non

traitement de la surface:

autre

poids:

172 g

Pince à becs longs avec becs plats 160mm - Gainage bi-matière - Chromée - 1000V - Très robuste et résistant à l'usure - Plusieurs formes de becs disponibles - Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l?huile - SC