KNIPEX - Pince à becs longs avec becs plats 160mm - Bi-matière - Chromée - Très robuste - 3015160

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 160 mm

  • longueur de mâchoire - 46.5 mm

  • isolé - Non

  • revêtement de la poignée - laqué / peint

  • finition de la poignée - 2 composant

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773035046

Réf. Sonepar

07579303504

Réf. Fournisseur

3015160

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur totale:

160 mm

longueur de mâchoire:

46.5 mm

isolé:

Non

revêtement de la poignée:

laqué / peint

finition de la poignée:

2 composant

largeur de tête:

16.5 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

certifié ESD:

Non

avec protection contre les chocs:

Non

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

poids:

149 g

Pince à becs longs avec becs plats 160mm - Gainage bi-matière - Chromée - Très robuste et résistant à l'usure - Plusieurs formes de becs disponibles - Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile

Les Atouts de l'article:

Très robuste et résistant à l'usure. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.