Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Pince à becs longs avec becs plats - 160mm - Gainage PVC - Très robuste - 3011160

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 160 mm

  • longueur de mâchoire - 46.5 mm

  • isolé - Non

  • revêtement de la poignée - plastifié

  • finition de la poignée - 1 composant

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773023128

Réf. Sonepar

07579302312

Réf. Fournisseur

3011160

Marque

KNIPEX

longueur totale:

160 mm

longueur de mâchoire:

46.5 mm

isolé:

Non

revêtement de la poignée:

plastifié

finition de la poignée:

1 composant

largeur de tête:

16.5 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

certifié ESD:

Non

avec protection contre les chocs:

Non

traitement de la surface:

autre

poids:

121 g

Pince à becs longs avec becs plats - 160mm - Gainage PVC - Très robuste et résistant à l'usure - Plusieurs formes de becs disponibles - Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile

Les Atouts de l'article:

Très robuste et résistant à l'usure. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.