KNIPEX - Pince à becs longs avec becs ronds 140mm - Gainage bi-matière - Chromée - 3035140
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 140 mm
longueur de mâchoire - 37.5 mm
isolé - Non
revêtement de la poignée - poignée en plastique
finition de la poignée - 2 composant
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773043102
Réf. Sonepar
07579304310
Réf. Fournisseur
3035140
Marque
KNIPEX
longueur:
140 mm
longueur de mâchoire:
37.5 mm
isolé:
Non
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
finition de la poignée:
2 composant
largeur de tête:
15 mm
hauteur de tête:
8 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
traitement de la surface:
autre
avec protection contre les chocs:
Non
certifié ESD:
Non
poids:
102 g
Les Atouts de l'article:
Très robuste et résistant à l'usure. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.


