KNIPEX - Pince à becs longs avec becs ronds 160mm - Gainage PVC - Tête polie - Sur Carte - 3031160SB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 160 mm
longueur de mâchoire - 41 mm
isolé - Non
revêtement de la poignée - plastifié
finition de la poignée - 1 composant
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773011026
Réf. Sonepar
07579301102
Réf. Fournisseur
3031160SB
Marque
KNIPEX
longueur:
160 mm
longueur de mâchoire:
41 mm
isolé:
Non
revêtement de la poignée:
plastifié
finition de la poignée:
1 composant
largeur de tête:
16.5 mm
hauteur de tête:
9.5 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
traitement de la surface:
autre
avec protection contre les chocs:
Non
certifié ESD:
Non
poids:
132 g
Les Atouts de l'article:
Très robuste et résistant à l'usure. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.


