KNIPEX - Pince à becs longs ronds 160mm - Gainage bi-matière - Chromée - isolée 1000V - 3036160
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 160 mm
longueur de mâchoire - 41 mm
isolé - Oui
revêtement de la poignée - poignée en plastique
finition de la poignée - 2 composant
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773002123
Réf. Sonepar
07579300212
Réf. Fournisseur
3036160
Marque
KNIPEX
longueur:
160 mm
longueur de mâchoire:
41 mm
isolé:
Oui
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
finition de la poignée:
2 composant
largeur de tête:
16.5 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
traitement de la surface:
autre
avec protection contre les chocs:
Non
certifié ESD:
Non
poids:
141 g
Les Atouts de l'article:
Très robuste et résistant à l'usure. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.


