Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Pince à becs longs ronds 160mm - Gainage bi-matière - Chromée - isolée 1000V - 3036160SB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 160 mm

  • longueur de mâchoire - 41 mm

  • isolé - Oui

  • finition de la poignée - 2 composant

  • largeur de tête - 16.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773014362

Réf. Sonepar

07579301436

Réf. Fournisseur

3036160SB

Marque

KNIPEX

longueur totale:

160 mm

longueur de mâchoire:

41 mm

isolé:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

largeur de tête:

16.5 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

certifié ESD:

Non

traitement de la surface:

autre

Pince à becs longs ronds 160mm - Gainage bi-matière - Chromée - Isolée 1000V - Très robuste et résistant à l'usure - Plusieurs formes de becs disponibles - Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile

Les Atouts de l'article:

Très robuste et résistant à l'usure. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.