Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

KNIPEX - Pince à becs ronds avec tranchant (Dureté 60HRC) - 130mm - Gainage PVC - Chromée - 1903130

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 130 mm

  • longueur de mâchoire - 32 mm

  • isolé - Non

  • revêtement de la poignée - plastifié

  • finition de la poignée - 1 composant

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773014348

Réf. Sonepar

07579301434

Réf. Fournisseur

1903130

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur:

130 mm

longueur de mâchoire:

32 mm

isolé:

Non

revêtement de la poignée:

plastifié

finition de la poignée:

1 composant

largeur de tête:

13.5 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

traitement de la surface:

autre

avec protection contre les chocs:

Non

certifié ESD:

Non

poids:

72 g

Pince à becs ronds avec tranchant (Dureté 60HRC) - 130mm - Gainage PVC - Chromée - Becs fins, pointus et arrondis, meulés avec précision - Convient à tous les types de travaux de coupe, de pliage et dans le domaine de l?électronique