KNIPEX - Pince à becs ronds avec tranchant (Dureté environ 60 HRC) - 130mm - Gainage PVC - 1901130

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 130 mm

  • longueur de mâchoire - 32 mm

  • isolé - Non

  • revêtement de la poignée - plastifié

  • finition de la poignée - 1 composant

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773034995

Réf. Sonepar

07579303499

Réf. Fournisseur

1901130

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur:

130 mm

longueur de mâchoire:

32 mm

isolé:

Non

revêtement de la poignée:

plastifié

finition de la poignée:

1 composant

largeur de tête:

13.5 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

traitement de la surface:

autre

avec protection contre les chocs:

Non

certifié ESD:

Non

poids:

73 g

Pince à becs ronds avec tranchant (Dureté environ 60 HRC) - 130mm - Gainage PVC - Becs fins, pointus et arrondis, meulés avec précision - Convient à tous les types de travaux de coupe, de pliage et dans le domaine de l’électronique

Les Atouts de l'article:

Becs fins, pointus et arrondis, meulés avec précision. Pour travaux délicats avec des fils et des bijoux en argent. Convient à tous les types de travaux de coupe et de pliage, également dans le domaine de l’électronique. Pour plier les œillets. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 60 HRC. Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.