Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Pince à becs ronds avec tranchant (Dureté environ 60 HRC) - 130mm Gainage PVC SC - 1901130SB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 130 mm

  • longueur de mâchoire - 32 mm

  • isolé - Non

  • revêtement de la poignée - plastifié

  • finition de la poignée - 1 composant

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773010746

Réf. Sonepar

07579301074

Réf. Fournisseur

1901130SB

Marque

KNIPEX

longueur:

130 mm

longueur de mâchoire:

32 mm

isolé:

Non

revêtement de la poignée:

plastifié

finition de la poignée:

1 composant

largeur de tête:

13.5 mm

hauteur de tête:

8 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

traitement de la surface:

autre

avec protection contre les chocs:

Non

certifié ESD:

Non

poids:

95 g

Pince à becs ronds avec tranchant (Dureté environ 60 HRC) - 130mm - Gainage PVC - Becs fins, pointus et arrondis, meulés avec précision - Convient à tous les types de travaux de coupe, de pliage et dans le domaine de l’électronique - SC

Les Atouts de l'article:

Becs fins, pointus et arrondis, meulés avec précision. Pour travaux délicats avec des fils et des bijoux en argent. Convient à tous les types de travaux de coupe et de pliage, également dans le domaine de l’électronique. Pour plier les œillets. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 60 HRC. Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.