KNIPEX - Pince à colliers autoserrants 180mm - Gainage PVC antidérapant - Ouverture 50mm - 8551180A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- longueur - 180 mm 
- articulation - joint montage traversant 
- isolé 1000 V selon EN 60900 - Non 
- finition de la poignée - 1 composant 
- nombre de positions - 15 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
4003773081159
Réf. Sonepar
07579308115
Réf. Fournisseur
8551180A
Marque
KNIPEX
longueur:
180 mm
articulation:
joint montage traversant
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition de la poignée:
1 composant
nombre de positions:
15
finition avec peu d'étincelles:
Non
isolé:
Non
revêtement de la poignée:
plastifié
traitement de la surface:
autre
avec protection contre les chocs:
Non
antimagnétique:
Non
poids:
170 g
Les Atouts de l'article:
Inserts de préhension universels orientables assurant une parfaite prise des colliers dans n’importe quelle position. Inserts de préhension également orientables en charge. Extrêmement bonne démultiplication, permettant d’ouvrir les colliers sans effort et en toute sécurité. Tête élancée de faible largeur, inserts de préhension orientables: l’outil idéal pour travailler en espaces exigus. Fonction supplémentaire: desserrage avec ménagement des tuyaux grâce à la mâchoire dentelée. Utilisable pour tous types de bague ou collier autoserrant (bande ou fil, à pattes standard ou rabattues) jusqu’à 50 mm de diamètre nominal. Course de serrage de plus de 30 mm. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.


