KNIPEX - Pince à colliers autoserrants 180mm - Gainage PVC antidérapant - SC - 8551180ASB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 180 mm

  • articulation - joint montage traversant

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • finition de la poignée - 1 composant

  • nombre de positions - 15

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773081272

Réf. Sonepar

07579308127

Réf. Fournisseur

8551180ASB

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur:

180 mm

articulation:

joint montage traversant

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition de la poignée:

1 composant

nombre de positions:

15

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé:

Non

revêtement de la poignée:

plastifié

traitement de la surface:

autre

avec protection contre les chocs:

Non

antimagnétique:

Non

poids:

190 g

Pince à colliers autoserrants 180mm - Gainage PVC antidérapant - Ouverture 50 mm - Inserts de préhension universels orientables pour prise des colliers parfaite dans n?importe quelle position - Tête élancée de faible largeur - Sur carte