Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Pince à colliers autoserrants 250mm - Gainage PVC antidérapant - SC - 8551250ASB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 250 mm

  • articulation - joint montage traversant

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • finition de la poignée - 1 composant

  • nombre de positions - 25

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773077701

Réf. Sonepar

07579307770

Réf. Fournisseur

8551250ASB

Marque

KNIPEX

longueur:

250 mm

articulation:

joint montage traversant

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition de la poignée:

1 composant

nombre de positions:

25

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé:

Non

revêtement de la poignée:

plastifié

traitement de la surface:

autre

avec protection contre les chocs:

Non

antimagnétique:

Non

poids:

340 g

Pince à colliers autoserrants 250mm - Gainage PVC antidérapant - Ouverture 70 mm - Inserts de préhension universels orientables pour prise des colliers parfaite dans n’importe quelle position - Tête élancée de faible largeur - Sur carte

Les Atouts de l'article:

Inserts de préhension universels orientables assurant une parfaite prise des colliers dans n’importe quelle position. Inserts de préhension également orientables en charge. Extrêmement bonne démultiplication, permettant d’ouvrir les colliers sans effort et en toute sécurité. Tête élancée de faible largeur, inserts de préhension orientables: l’outil idéal pour travailler en espaces exigus. Fonction supplémentaire: desserrage avec ménagement des tuyaux grâce à la mâchoire dentelée. Réglage Quick-Set Réglage par glissement direct sur la pièce. Utilisable pour tous types de bague ou collier autoserrant (bande ou fil, à pattes standard ou rabattues). Course de serrage de plus de 40 mm. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.