KNIPEX - Pince à colliers autoserrants à cran d'arrêt 250mm - Gainage PVC antidérapant - 8551250AF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 250 mm
articulation - joint montage traversant
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
finition de la poignée - 1 composant
nombre de positions - 19
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773078623
Réf. Sonepar
07579307862
Réf. Fournisseur
8551250AF
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur:
250 mm
articulation:
joint montage traversant
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition de la poignée:
1 composant
nombre de positions:
19
finition avec peu d'étincelles:
Non
isolé:
Non
revêtement de la poignée:
plastifié
traitement de la surface:
autre
avec protection contre les chocs:
Non
antimagnétique:
Non
poids:
350 g
Les Atouts de l'article:
Inserts de préhension universels orientables assurant une parfaite prise des colliers dans n’importe quelle position. Inserts de préhension également orientables en charge. Extrêmement bonne démultiplication, permettant d’ouvrir les colliers sans effort et en toute sécurité. Tête élancée de faible largeur, inserts de préhension orientables: l’outil idéal pour travailler en espaces exigus. Fonction supplémentaire: desserrage avec ménagement des tuyaux grâce à la mâchoire dentelée. Cran d’arrêt permettant de travailler sans effort et en toute sécurité sur un collier serré. Déverrouillage à une main. Utilisable pour tous types de bague ou collier autoserrant (bande ou fil, à pattes standard ou rabattues). Course de serrage de plus de 40 mm. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.