KNIPEX - Pince à colliers "Click" 180mm - Gainage PVC antidérapant - 8551180C

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 180 mm

  • articulation - joint montage traversant

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • finition de la poignée - 1 composant

  • nombre de positions - 12

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773081166

Réf. Sonepar

07579308116

Réf. Fournisseur

8551180C

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur:

180 mm

articulation:

joint montage traversant

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition de la poignée:

1 composant

nombre de positions:

12

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé:

Non

revêtement de la poignée:

plastifié

traitement de la surface:

autre

avec protection contre les chocs:

Non

antimagnétique:

Non

poids:

170 g

Pince à colliers "Click" 180mm - Gainage PVC antidérapant - Forte démultiplication pour ouvrir et fermer les colliers sans grand effort - Tête élancée de faible largeur - Inserts de préhension orientables pour travailler en espaces exigus

Les Atouts de l'article:

Pour ouverture et fermeture de colliers Click. Inserts de préhension orientables assurant un actionnement sûr des colliers dans n’importe quelle position. Bonne démultiplication, permettant d’ouvrir et de refermer les colliers sans grand effort et en toute sécurité. Pour travailler confortablement, par exemple sur tuyaux de carburant conduites à dépression et toutes sortes de durites. Fonction supplémentaire: desserrage avec ménagement des tuyaux grâce à la mâchoire dentelée. Tête élancée de faible largeur, inserts de préhension orientables: l’outil idéal pour travailler en espaces exigus. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.