KNIPEX - Pince à colliers, pour colliers Click - 250mm - Gainage PVC - 25 positions - SC - 8551250CSB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 250 mm
articulation - joint montage traversant
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
finition de la poignée - 1 composant
nombre de positions - 14
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773079507
Réf. Sonepar
07579307950
Réf. Fournisseur
8551250CSB
Marque
KNIPEX
longueur:
250 mm
articulation:
joint montage traversant
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition de la poignée:
1 composant
nombre de positions:
14
finition avec peu d'étincelles:
Non
isolé:
Non
revêtement de la poignée:
plastifié
traitement de la surface:
autre
avec protection contre les chocs:
Non
antimagnétique:
Non
poids:
340 g
Les Atouts de l'article:
Pour ouverture et fermeture de colliers Click. Inserts de préhension orientables assurant un actionnement sûr des colliers dans n’importe quelle position. Bonne démultiplication, permettant d’ouvrir et de refermer les colliers sans grand effort et en toute sécurité. Pour travailler confortablement, par exemple sur tuyaux de carburant conduites à dépression et toutes sortes de durites. Fonction supplémentaire: desserrage avec ménagement des tuyaux grâce à la mâchoire dentelée. Tête élancée de faible largeur, inserts de préhension orientables: l’outil idéal pour travailler en espaces exigus. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.


