KNIPEX - PINCE A CONES 200MM - 8411200

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 200 mm

  • articulation - coulisse

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • finition de la poignée - 1 composant

  • finition avec peu d'étincelles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773052265

Réf. Sonepar

07579305226

Réf. Fournisseur

8411200

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur:

200 mm

articulation:

coulisse

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition de la poignée:

1 composant

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé:

Non

revêtement de la poignée:

plastifié

traitement de la surface:

autre

avec protection contre les chocs:

Non

antimagnétique:

Non

Pince à cônes atramentisée noire à tête étroite polie 200mm - Gainage PVC - Pour vissages très étroits - Tête droite - Acier à outils spécial, forgé, trempé à l’huile

Les Atouts de l'article:

Pour vissages très étroits. Tête droite. Acier à outils spécial, forgé, trempé à l’huile.