Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Pince à cônes noire à tête étroite polie 200mm coudée 20° - Gainage PVC - 8421200

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 200 mm

  • articulation - coulisse

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • finition de la poignée - 1 composant

  • finition avec peu d'étincelles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773051930

Réf. Sonepar

07579305193

Réf. Fournisseur

8421200

Marque

KNIPEX

longueur:

200 mm

articulation:

coulisse

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition de la poignée:

1 composant

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé:

Non

revêtement de la poignée:

plastifié

traitement de la surface:

autre

avec protection contre les chocs:

Non

antimagnétique:

Non

poids:

182 g

Pince à cônes atramentisée noire à tête étroite polie 200mm - Coudée à 20° - Gainage PVC - Pour vissages très étroits - Acier à outils spécial, forgé, trempé à l’huile

Les Atouts de l'article:

Pour vissages très étroits. Tête coudée à 20°. Acier à outils spécial, forgé, trempé à l’huile.