Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

KNIPEX - Pince à décoffrer ovalisée ULTIMAX 600mm - 9R2756002

CopieCopie
KNIPEX - Pince à décoffrer ovalisée ULTIMAX  600mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049002024344

Réf. Sonepar

07579202434

Réf. Fournisseur

9R2756002

Réf. Commerciale

KNIPEX

Pince à décoffrer ovalisée ULTIMAX 600mm