KNIPEX - Pince à dégainer et à dénuder câbles ronds - 165mm Bi-matière Chromée 1000V - SC - 1346165SB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 165 mm

  • plage de dénudage section transversale - 0.75...1.5 mm²

  • profondeur d'encoche ajustable - Non

  • avec coupe-fil - Non

  • isolé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773079910

Réf. Sonepar

07579307991

Réf. Fournisseur

1346165SB

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur:

165 mm

plage de dénudage section transversale:

0.75...1.5 mm²

profondeur d'encoche ajustable:

Non

avec coupe-fil:

Non

isolé:

Oui

plage de dénudage diamètre:

8...13 mm

longueur de dénudage ajustable:

Non

section longitudinale:

Non

forme ronde:

Oui

coupe en spirale:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

finition de la poignée:

2 composant

traitement de la surface:

autre

certifié ESD:

Non

avec protection contre les chocs:

Non

poids:

190 g

Pince à dégainer et à dénuder câbles ronds et hydrofuges avec tranchant (Dureté 60 HRC) - 165mm - Bi-matière Chromée 1000V - Multifonctionnalité - couper, dégainer et dénuder avec une pince - 30 % plus légère que les pinces comparables - SC

Les Atouts de l'article:

Multifonctionnalité - couper, dégainer et dénuder avec une seule pince. Pour dégainer et dénuder rapidement tous types de câbles à gaine rondes et hydrofuges (par ex. câbles NYM). Accès facilité dans les boîtes d’encastrement profondes grâce à la forme élancée de la tête et à l‘inclinaison optimale du coupe-gaine. Dégainage facile des câbles sans endommager les fils grâce aux arêtes coupantes circulaires avec butée de profondeur. Universel : oblongs de dénudage de précision pour conducteurs de 0,75 - 1,5 et 2,5 mm². Avec tranchant de côté pour coupe de conducteurs, fils, petites vis et clous ou pointes. Tranchants trempés par induction à environ 61 HRC pour une haute résistance à l‘usure. 30 % plus légère que les pinces comparables. Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.