KNIPEX - Pince à dénuder 4 couteaux de forme 1,5 à 6mm² / AWG 15-10 - 195mm - Bi-matière - 121211

CopieCopie
KNIPEX - Pince à dénuder 4 couteaux de forme 1,5 à 6mm² / AWG 15-10 - 195mm - Bi-matière

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 195 mm

  • plage de dénudage section transversale - 1.5...6 mm²

  • profondeur d'encoche ajustable - Non

  • avec coupe-fil - Non

  • isolé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773062998

Réf. Sonepar

07579306299

Réf. Fournisseur

121211

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur:

195 mm

plage de dénudage section transversale:

1.5...6 mm²

profondeur d'encoche ajustable:

Non

avec coupe-fil:

Non

isolé:

Non

plage de dénudage AWG:

10...15

plage de dénudage diamètre:

1.5...2.6 mm

longueur de dénudage ajustable:

Non

section longitudinale:

Non

forme ronde:

Non

coupe en spirale:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

finition de la poignée:

2 composant

traitement de la surface:

autre

certifié ESD:

Non

avec protection contre les chocs:

Non

poids:

449 g

Pince à dénuder 4 couteaux de forme 1,5 à 6mm² / AWG 15-10 - 195mm - Bi-matièreDénudage parfait, même pour des matériaux isolants difficiles à retirer en PTFE, les silicones, le Radox®, le Kapton® et le caoutchouc - Corps pince : acier.

Les Atouts de l'article:

Dénudage parfait, même pour des matériaux isolants difficiles à retirer en PTFE, les silicones, le Radox®, le Kapton® et le caoutchouc. Même les matériaux multicouches. Une deuxième paire de lames retient fermement l'isolation restante. Parfaitement adapté à la section du conducteur impliqué, lame profilée interchangeable. Avec butée longitudinale réglable pour dénudages de longueur constante lors de travaux répétés. Pour câbles solaires, spécialement conçue pour les isolations multicouches et RADOX®. Avec appui de câble additionnel favorisant un meilleur centrage des conducteurs à isolation multicouche dans les matrices de dénudage. Couteaux : acier à outils spécial, trempé à l’huile. Corps de la pince : acier.