KNIPEX - Pince à dénuder 4 couteaux de forme AWG 10/12/14/16/18/20 - 195mm - Bi-matière - 121212
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 195 mm
plage de dénudage section transversale - 4...10 mm²
profondeur d'encoche ajustable - Non
avec coupe-fil - Non
isolé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773073758
Réf. Sonepar
07579307375
Réf. Fournisseur
121212
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur:
195 mm
plage de dénudage section transversale:
4...10 mm²
profondeur d'encoche ajustable:
Non
avec coupe-fil:
Non
isolé:
Non
plage de dénudage AWG:
11...7
plage de dénudage diamètre:
2.3...3.7 mm
longueur de dénudage ajustable:
Non
section longitudinale:
Non
forme ronde:
Non
coupe en spirale:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
finition de la poignée:
2 composant
traitement de la surface:
autre
certifié ESD:
Non
avec protection contre les chocs:
Non
poids:
450 g
Les Atouts de l'article:
Dénudage parfait, même pour des matériaux isolants difficiles à retirer en PTFE, les silicones, le Radox®, le Kapton® et le caoutchouc. Même les matériaux multicouches. Une deuxième paire de lames retient fermement l'isolation restante. Parfaitement adapté à la section du conducteur impliqué, lame profilée interchangeable. Avec butée longitudinale réglable pour dénudages de longueur constante lors de travaux répétés. Pour câbles solaires, spécialement conçue pour les isolations multicouches et RADOX®. Avec appui de câble additionnel favorisant un meilleur centrage des conducteurs à isolation multicouche dans les matrices de dénudage. Couteaux : acier à outils spécial, trempé à l’huile. Corps de la pince : acier.