KNIPEX - Pince à dénuder 4 couteaux de forme AWG 16/18/20/22/24/26 - 195mm - Bi-matière - 121213
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 195 mm
plage de dénudage section transversale - 0.5...6 mm²
profondeur d'encoche ajustable - Non
avec coupe-fil - Non
isolé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773077534
Réf. Sonepar
07579307753
Réf. Fournisseur
121213
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur:
195 mm
plage de dénudage section transversale:
0.5...6 mm²
profondeur d'encoche ajustable:
Non
avec coupe-fil:
Non
isolé:
Non
plage de dénudage AWG:
20...10
plage de dénudage diamètre:
0.8119...2.5883 mm
longueur de dénudage ajustable:
Non
section longitudinale:
Non
forme ronde:
Non
coupe en spirale:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
finition de la poignée:
2 composant
traitement de la surface:
autre
certifié ESD:
Non
avec protection contre les chocs:
Non
poids:
450 g