KNIPEX - Pince à dénuder auto-ajustable 0,03 à 10 mm² - Boitier ABS - Poids faible - 1240200

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 200 mm

  • plage de dénudage section transversale - 0.03...10 mm²

  • profondeur d'encoche ajustable - Non

  • avec coupe-fil - Non

  • isolé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773026662

Réf. Sonepar

07579302666

Réf. Fournisseur

1240200

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur:

200 mm

plage de dénudage section transversale:

0.03...10 mm²

profondeur d'encoche ajustable:

Non

avec coupe-fil:

Non

isolé:

Non

plage de dénudage AWG:

7...32

plage de dénudage diamètre:

0.2...3.7 mm

longueur de dénudage ajustable:

Non

section longitudinale:

Non

forme ronde:

Non

coupe en spirale:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition de la poignée:

1 composant

traitement de la surface:

autre

certifié ESD:

Non

avec protection contre les chocs:

Non

poids:

202 g

Pince à dénuder auto-ajustable 0,03 à 10 mm² - 200mm - Boitier ABS - Poids faible - Pour conducteurs unifilaires, multifilaires - S?adapte automatiquement aux différentes sections de fils : pas de détérioration des conducteurs