KNIPEX - Pince à dénuder avec 2 couteaux de forme 0,5/1,2/1,6/2mm² - 180mm - Laquée noire - 1211180
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 180 mm
plage de dénudage section transversale - 0.5...2 mm²
profondeur d'encoche ajustable - Non
avec coupe-fil - Non
isolé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773000792
Réf. Sonepar
07579300079
Réf. Fournisseur
1211180
Marque
KNIPEX
longueur:
180 mm
plage de dénudage section transversale:
0.5...2 mm²
profondeur d'encoche ajustable:
Non
avec coupe-fil:
Non
isolé:
Non
plage de dénudage AWG:
25...13
plage de dénudage diamètre:
0.5...2 mm
longueur de dénudage ajustable:
Non
section longitudinale:
Non
forme ronde:
Non
coupe en spirale:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
finition de la poignée:
1 composant
traitement de la surface:
autre
certifié ESD:
Non
avec protection contre les chocs:
Non
poids:
357 g
Les Atouts de l'article:
Avec couteaux interchangeables pour 4 ou 6 sections de conducteurs différentes. Grâce à la forme des lames affûtées avec précision, le conducteur n’est pas endommagé, même avec des fils fins. Les mâchoires de serrage maintiennent le fil lors du dénudage. Avec butée longitudinale réglable pour dénudages de longueur constante lors de travaux répétés. Un ressort de rappel ramène la pince dans sa position initiale. Couteaux : acier à outils spécial, trempé à l’huile. Corps de la pince : aluminium.


